Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 3 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 3 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 2 Schubladen 100 mm, 3 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     C2492-3005174
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005174
EAN/GTIN:
     4031068145507
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 2 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 2x100 mm hoch, 3 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,77*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,94*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 20,60*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,83*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,27*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 52,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.