Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 9 Schubladen 100 mm, 2 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 9 Schubladen 100 mm, 2 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 9 Schubladen 100 mm, 2 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     C2492-3002974
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3002974
EAN/GTIN:
     4031068147440
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 9 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 9x100 mm hoch, 2 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,93*
€ 817,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,38*
€ 785,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,13*
€ 760,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,70*
€ 707,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,51*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,69*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,89*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,80*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,76*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 46,12*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 41,03*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.