Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter Holz 2x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter Holz 2x4 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-818416
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     818416
EAN/GTIN:
     4009199818416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit tiefen
Stufen für einen ermüdungsfreien Stand. Ideal für Maler und Elektriker.
+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch witterungsbeständige Gurtbänder
+ 4 Eckaussteifungen für eine hohe Stabilität
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
+ Nicht leitendes Material
+ Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.95 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,098 m³
Nettogewicht:
6.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.26 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.064 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,064 PVC
Aufstelllänge min.:
0.82 Meter
Aufstelllänge max.:
0.82 Meter
Aufstellbreite min.:
0.45 Meter
Aufstellbreite max.:
0.45 Meter
Aufstellfläche min.:
0.37 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.37 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
2.45 Meter
Standhöhe Bockstellung:
0.45 Meter
Produktlänge Bockstellung:
0.95 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
0.85 Meter
Sprossenanzahl:
4 Stück
Traversenbreite:
keine
Ursprungsland:
UA
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, krause 4-stufen-stehleiter, holzleiter, holzleiter 4 stufen, KRAUSE, STABILO, Profi, Stehleiter, Stufen-Doppelleiter, Doppelleiter, geprüfte Qualität, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.