Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x5 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-170071
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170071
EAN/GTIN:
     4009199170071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei
Malern und Elektrikern.
- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- Spreizsicherung durch Ketten
- Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- Nicht leitendes Material
- Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
- Fusskappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2x8 Spr.)
Info: Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-No.
123824.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.50 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,09 m³
Nettogewicht:
7.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
7.1 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.068 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,068 PVC
Aufstelllänge min.:
1.01 Meter
Aufstelllänge max.:
1.01 Meter
Aufstellbreite min.:
0.51 Meter
Aufstellbreite max.:
0.51 Meter
Aufstellfläche min.:
0.52 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.52 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
2.75 Meter
Standhöhe Bockstellung:
0.75 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.45 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.40 Meter
Sprossenanzahl:
5 Stück
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter krause holz, holzleiter, holzleiter 5 sprossen, KRAUSE, STABILO, Profi, Stehleiter, Sprossen-Doppelleiter, geprüfte Qualität, Bockleiter, 2x5 Sprossen, Doppelleiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.