Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
STABILO DoppelLeiter 2x8 Stufen 225 kg
Artikel-Nr.:
     C2457-135155
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     135155
EAN/GTIN:
     4009199135155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Für den professionellen Einsatz entwickelt, bietet diese Schwerlast-
Doppelleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg höchste
Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.
+ Hochbelastbare beidseitige Stufen-Doppelleiter für extreme
Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte
Gurtbänder
+ Große Holmdimensionen mit zusätzlichen Eckverstrebungen für maximale
Stabilität, auch bei hohen Belastungen
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg
und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.05 Meter
Transportbreite:
0.65 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,27 m³
Nettogewicht:
12.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
12.82 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.60 Meter
Aufstelllänge max.:
1.60 Meter
Aufstellbreite min.:
0.60 Meter
Aufstellbreite max.:
0.60 Meter
Aufstellfläche min.:
0.96 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.96 Quadratmeter
Belastbarkeit:
250 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.40 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.40 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.05 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.90 Meter
Sprossenanzahl:
8 Stück
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, KRAUSE, DoppelLeiter, 225 kg, Schwerlastleiter, STABILO, Stufen-Doppelleiter, beidseitig, Profi, Bockleiter, Stehleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.