Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
MONTO MultiMatic mit Plattform 4x3 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-120687
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120687
EAN/GTIN:
     4009199120687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Flexible Gelenkleiter universell einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und
als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-
System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leicht verstaubar
+ Variante mit 4x3 Sprossen mit rutschhemmenden profilierten Plattform-
Set (Größe 142 x 30 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten ausgestattet
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.00 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
18.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
18.29 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.09 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,09 PVC
Aufstelllänge min.:
0.92 Meter
Aufstelllänge max.:
2.28 Meter
Aufstellbreite min.:
0.78 Meter
Aufstellbreite max.:
0.78 Meter
Aufstellfläche min.:
0.72 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.78 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
2.95 Meter
Standhöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
0.95 Meter
Produktlänge Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
1.00 Meter
Produkthöhe Gerüststellung Gelenkuniversalleiter:
0.95 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
3.05 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.05 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkleiter Drei Gelenk:
1.75 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
4.40 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
2.40 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
3.55 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkuniversalleiter Drei Gelenke:
3.45 Meter
Traversenbreite:
0.80 Meter
Sprossenanzahl:
12
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, krause gelenkleiter 4 x 3 sprossen, gelenkleiter krause, gelenkleiter, KRAUSE, MONTO, Multimatic, Anlegeleiter, Doppelleiter, geprüfte Qualität, 4x3 Sprossen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.