Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferbox Rücken 120mm ANNONAY Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 89823E Aktenordner Grün Karton
Exacompta 89823E Aktenordner Grün Karton
Exacompta 89823E Aktenordner Grün Karton
Artikel-Nr.:
     C2424-89823E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89823E
EAN/GTIN:
     3130630898238
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Transferbox Rücken 120mm ANNONAY Grün Aus festem Karton mit bedrucktem lackiertem Papier kaschiert. Diese Transferbox ist sehr praktisch um alle voluminöse Unterlagen zu archivieren. Verstärkter Klappdeckel für einen sicheren Verschluss der Box. Mit Griffloch um die Handhabung zu erleichtern. Aufgebaut geliefert. Format et poids : longueur 345 MM largeur 125 MM hauteur : 260 MM Gewicht : 535 G Format et poids Karton : longueur 630.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 365.0 MM Gewicht : 3160.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Transferbox
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Grün
Rücken:
120
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
A4 maxi 24x32cm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, aktenordner grün exacompta, akten ordner, akten-ordner grün, Archivboxen, Ordnen, Transferbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
89923E
ab € 8,20*
Zubehör
Exacompta
89922E
ab € 8,17*
Zubehör
Exacompta
89933E
ab € 8,18*
Zubehör
Exacompta
89929E
ab € 38,96*
Zubehör
Exacompta
89920E
ab € 38,94*
Zubehör
Exacompta
89928E
ab € 8,14*
Zubehör
Exacompta
89937E
ab € 8,17*
Zubehör
Exacompta
89927E
ab € 8,14*
Zubehör
Exacompta
89924E
ab € 8,14*
Zubehör
Exacompta
89925E
ab € 8,15*
Zubehör
Exacompta
89921E
ab € 8,15*
Zubehör
Exacompta
89926E
ab € 8,13*
Zubehör
Exacompta
89931E
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.