Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferbox Rücken 90mm Iderama Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 89925E Aktenordner Rot Karton
Exacompta 89925E Aktenordner Rot Karton
Artikel-Nr.:
     C2424-89925E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89925E
EAN/GTIN:
     3130630899259
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Transferbox Rücken 90mm Iderama Rot Die Archivboxen von Iderama sind nachhaltig und umweltschonend (FSC-zertifiziert). Sie bestehen aus in der Masse durchgefärbtem Karton, der mit einem feinen, schützenden Film überzogen ist und überzeugen mit ihren strahlenden Farben im Schulalltag genauso wie im Büro. Die leuchtenden Farben überzeugen im Schulalltag genauso wie im Büro. Mit Griffloch um die Handhabung zu erleichtern. Format et poids : longueur 340 MM largeur 90 MM hauteur : 255 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 495.0 MM largeur 355.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Transferbox
Material:
Carton recouvert papier pelliculé
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Rot
Rücken:
90
Stärke Deckel:
1,5 mm
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
89923E
ab € 8,12*
Zubehör
Exacompta
89922E
ab € 8,17*
Zubehör
Exacompta
89933E
ab € 8,13*
Zubehör
Exacompta
89929E
ab € 38,96*
Zubehör
Exacompta
89920E
ab € 39,05*
Zubehör
Exacompta
89928E
ab € 8,15*
Zubehör
Exacompta
89937E
ab € 8,12*
Zubehör
Exacompta
89927E
ab € 8,17*
Zubehör
Exacompta
89924E
ab € 8,15*
Zubehör
Exacompta
89921E
ab € 8,16*
Zubehör
Exacompta
89926E
ab € 8,23*
Zubehör
Exacompta
89931E
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.