Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus festem Recycling PP 700µ 40 Hüllen Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 884570E, : presenté de face
produit : 884570E, : presenté de face
produit : 884570E, : presenté de face
produit : 884570E, : presenté de face
produit : 884570E, : presenté de face
produit : 884570E, : presenté de face
produit : 884570E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-884570E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     884570E
EAN/GTIN:
     3130638845708
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Foto-Album
Sichtmappe aus festem Recycling PP 700µ 40 Hüllen Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert Forever® PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. Deckel 700µ aus Recycling PP für einen besseren Halt, eine höhere Stabilität und eine längere Lebensdauer. Angenehme Griffigkeit der Oberfläche und natürlicher Effekt dank der Körnung mit Bambuseffekt. Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 390 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 4800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
PP Recycling
Verpackung:
Karton
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Forever® PP
Anzahl Ansicht:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,48334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,75004*
€ 85,38255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,47008*
€ 81,4794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,43008*
€ 79,0518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,80008*
€ 64,0221
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,47*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,70*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,36*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,11*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.