Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 glatten Hüllen, transluszent, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 8840E, : presenté de face
produit : 8840E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-8840E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8840E
EAN/GTIN:
     3130630088400
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 glatten Hüllen, transluszent, für Format DIN A4 Farben sortiert Das perfektes Tool, um Ihre alltägliche Dokumenten zu präsentieren und zu schützen Mit halbflexiblem Deckel zum sicheren Transport und Aufbewahrung Ihrer Dokumenten Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 307 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 130.0 MM Gewicht : 3070.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,30*
€ 42,007
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,47*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,70*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,36*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,11*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.