Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 20 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 88225E, : presenté de face
produit : 88225E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88225E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88225E
EAN/GTIN:
     3130630882251
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 20 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Bordeaux Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, weich und reißfest. Sehr biegsam und kann dadurch ganz flach geöffnet werden. Hochqualitative, tintenfeste Schutzhüllen. Im Display geliefert. Format et poids : longueur 310 MM largeur 235 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 318 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 62.0 MM Gewicht : 3560.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Bordeaux
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Vega
Anzahl Ansicht:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,65*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,85*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,78004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,05*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,06*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,10008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,04008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,21004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,76*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.