Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 20 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 88221E, : presenté de face
produit : 88221E, : presenté de face
produit : 88221E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-88221E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88221E
EAN/GTIN:
     3130630882213
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 20 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, weich und reißfest. Sehr biegsam und kann dadurch ganz flach geöffnet werden. Hochqualitative, tintenfeste Schutzhüllen. Im Display geliefert. Format et poids : longueur 310 MM largeur 235 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 318 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 62.0 MM Gewicht : 3560.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Vega
Anzahl Ansicht:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,65*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,85*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,78004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,05*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,06*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,10008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,04008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,21004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,76*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.