Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 90 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 85969E, : presenté de face
produit : 85969E, : presenté de face
produit : 85969E, : presenté de face
produit : 85969E, : presenté de face
produit : 85969E, : presenté de face
produit : 85969E, : presenté de face
produit : 85969E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-85969E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85969E
EAN/GTIN:
     3130630859697
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Foto-Album
Sichtmappe aus PP 500µ mit 90 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft. Hülle Kristall glatt hohe Transparenz Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 550 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 150.0 MM Gewicht : 4500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ansicht:
180
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 4,69125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Box
ab 4 Boxen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Box
ab 6 Boxen
€ 47,65*
€ 56,7035
pro Box
ab 8 Boxen
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Box
ab 10 Boxen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,36*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,11*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,17*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,99004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,15008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,94*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.