Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 60 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8560E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-8560E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8560E
EAN/GTIN:
     3130630085607
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 60 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 356 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 3000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
120
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 64 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,36*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,11*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,17*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,99004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,15008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,94*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.