Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP mit 30 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 8539E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 8539E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-8539E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8539E
EAN/GTIN:
     3130630085393
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP mit 30 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Gelb Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 130.0 MM Gewicht : 3250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,65*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,85*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,78004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,05*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,06*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,10008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,04008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,21004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,76*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.