Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP mit 30 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 8531E, : presenté de face
produit : 8531E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-8531E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8531E
EAN/GTIN:
     3130630085317
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP mit 30 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 130.0 MM Gewicht : 3250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,47*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,70*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,36*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,11*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.