Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ 20 Hüllen Crystal Colours, für Format DIN A4 Transparente Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 85212E, : presenté de face
produit : 85212E, : presenté de face
produit : 85212E, : presenté de face
produit : 85212E, : presenté de face
produit : 85212E, : presenté de face
produit : 85212E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-85212E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85212E
EAN/GTIN:
     3130630852124
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ 20 Hüllen Crystal Colours, für Format DIN A4 Transparente Farben sortiert Glänzende und intensive Farbtöne: Crystal bringt mit seeinen leuchtenden Farben Frische in ihr Büro und an Ihren Schreibtisch. 5 sortierte Farben: türkis, rot, anis, violett, transparent. Cleverer Dokumentenschutz, der mit seinen Klappen und dem Etikettenfenster das Prinzip eines Hefteinbands übernommen hat. Robuste Sichtmappe mit kristallklaren Prospekthüllen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 180 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 18.0 MM Gewicht : 1100.0 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 115.0 MM Gewicht : 3500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Transparente Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ansicht:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82006*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 2,65667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,12014*
€ 76,30297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,4401*
€ 75,49372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,76008*
€ 72,3045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,54014*
€ 69,66277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,36012*
€ 61,11854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,82006*
€ 56,90587
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,47*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,70*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,36*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,11*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.