Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 10 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 8510E, : presenté de face
produit : 8510E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-8510E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8510E
EAN/GTIN:
     3130630085102
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 10 gekörnten Hüllen, blickdicht, A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 108 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 2900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,43*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 51,92*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,44*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,08*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,77008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,81004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.