Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Gummizug für Format B2, marmoriert, 61x76cm Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 660E, : presenté de face
produit : 660E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-660E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     660E
EAN/GTIN:
     3141870006604
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Gummizug für Format B2, marmoriert, 61x76cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Marmor Motiv weiß-grün marmoriert) ; Innen weiß Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt der Unterlagen beim Transport oder bei der Archivierung. Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Fassungsvermögen bis 3cm. Format et poids : longueur 762 MM largeur 612 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 1584 G Format et poids Karton : longueur 777.0 MM largeur 625.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 8346.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
2,4 mm
Ablageformat:
DIN B2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,79*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 27,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 179,87*
€ 214,0453
pro Box
ab 2 Boxen
€ 178,02*
€ 211,8438
pro Box
ab 5 Boxen
€ 167,32*
€ 199,1108
pro Box
ab 10 Boxen
€ 148,94*
€ 177,2386
pro Box
ab 500 Boxen
€ 139,79*
€ 166,3501
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,37*
Zubehör
Exacompta
532800E
ab € 8,63*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,23*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 6,00*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.