Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 80mm blickdicht, DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59833E, : presenté de coté
produit : 59833E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-59833E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59833E
EAN/GTIN:
     3130630598336
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 80mm blickdicht, DIN A4 Grün Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Verschluß mit Metallknopf. Mit geöstem Griffloch und Rückenetikett. Aus robustem und blickdichtem Polypropylen zum Schutz und zur Aufbewahrung vertraulicher Dokumente. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 241 G Format et poids Karton : longueur 420.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 55.0 MM Gewicht : 2910.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Rücken:
80
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,94*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,25*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.