Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 60mm blickdicht, DIN A4 Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 59633E, : presenté de coté
produit : 59633E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-59633E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59633E
EAN/GTIN:
     3130630596332
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox mit Druckknopf aus PP 700µ Rücken 60mm blickdicht, DIN A4 Grün Archivbox flach geliefert zur Reduzierung von Transport- und Lagerkosten. Leicht aufzubauen. Komfortabler und robuster Verschluß mit Metallknopf. Mit geöstem Griffloch und Rückenetikett. Aus robustem und blickdichtem Polypropylen zum Schutz und zur Aufbewahrung vertraulicher Dokumente. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 241 G Format et poids Karton : longueur 380.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 55.0 MM Gewicht : 2220.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Rücken:
60
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Box
ab 2 Boxen
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,90*
€ 60,571
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Box
ab 25 Boxen
€ 45,56*
€ 54,2164
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,95*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,25*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.