Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 10 Hüllen Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 58109E, : presenté de face
produit : 58109E, : presenté de face
produit : 58109E, : image d'ambiance
produit : 58109E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-58109E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58109E
EAN/GTIN:
     3130630581093
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 10 Hüllen Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 112 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 3845.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ansicht:
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,42*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,27*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,33*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,21008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,99004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,21004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,86008*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.