Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP Krea Cover Chromaline 50 Hüllen, A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 5759E, : presenté de face
produit : 5759E, : presenté de face
produit : 5759E, : presenté de face
produit : 5759E, : presenté de face
produit : 5759E, : presenté de face
produit : 5759E, : presenté de face
produit : 5759E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-5759E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5759E
EAN/GTIN:
     3130630057598
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP Krea Cover Chromaline 50 Hüllen, A4 Farben sortiert Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 2400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ansicht:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 4,8525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,60*
€ 62,594
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,50*
€ 54,145
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,53*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,85*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,93004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,13004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,95008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,97*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,80008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,22*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,95008*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.