Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen, Gummizug und Etikett aus Recycling Karton zweifarbig 400g Forever, für Format DIN A4 Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 56982E, : presenté de face
produit : 56982E, : presenté de face
produit : 56982E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     2424-56982E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56982E
EAN/GTIN:
     3130630569824
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit 3 Klappen, Gummizug und Etikett aus Recycling Karton zweifarbig 400g Forever, für Format DIN A4 Hellblau Der Karton von unseren Forever Mappen stammt aus Altpapier der Industrie und wird in unserem ISO14001 zertifizierten Werk bearbeitet. Der Karton ist mit schadstoff-freie Pigmente gefärbt, ohne Entfärbung, ohne Chlorbleiche, ohne optische Aufheller und ohne Kunststoffbeschichtung. Zweifarbige Sammelmappe, Außen- und Innenseite Ton in Ton. Schöne, praktische und moderne Sammelmappe. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2430.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Carte bicolore recyclée
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Hellblau
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Gummiband, Gummiring, Recycling-Etiketten, eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
1539
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,00*
€ 1,51*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,59*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,10*
€ 1,91*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,18*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,46*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,62*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.