| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55855E Herst.-Nr.: 55855E EAN/GTIN: 3130630558552 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug, 3 Klappen und Etikett aus Scotten Manila Karton 400g, für Format DIN A4 Rot Aus besonders hochwertigem Karton mit einer Rillung, die eine angenehme Griffsicherheit schafft. Hochwertige Qualität zum normalen Preis. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 95 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 950.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 5100.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton gerillt | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Rot | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |