Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-55182E Herst.-Nr.: 55182E EAN/GTIN: 3130630551829 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe A4 PP 3 Klappen mit Gummizug Kreacover violett Blau Sammelmappe mit Klarsichttasche zur Individualisierung Ihrer Unterlagen. Neuartiges Material: innen glatt und außen gekörnt. Verbesserte Transparenz. Laden Sie sich Ideen und Vorlagen unter www.exacompta.com herunter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 98 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 10.0 MM Gewicht : 490.0 G Format et poids Karton : longueur 338.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 115.0 MM Gewicht : 3200.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Farbe: | Blau | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Kreacover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 25 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 2,56* | € 3,51* | | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,63* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,44* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|