Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC55182E Herst.-Nr.: 55182E EAN/GTIN: 3130630551829 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe Kreacover
- mit Klarsichttaschen zur Individualisierung ihrer Unterlagen
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- Art des Verschlusses: Gummizug
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,5 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 240 x 320 mm
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.098 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | transparent blau | Höhe: | 320 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 500 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckspanner, Aktendeckel, Aktenmappe, Dokumentemappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, gummizugmappe, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 2,57* | € 3,51* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,64* | € 3,63* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,44* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 90,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|