Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen gelocht aus glattem Qualitäts-PP 110µ, 10 Visitenkartenfächer, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 55046E, : presenté de face
produit : 55046E, : presenté de face
produit : 55046E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC55046E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55046E
EAN/GTIN:
     3130630550464
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen gelocht aus glattem Qualitäts-PP 110µ, 10 Visitenkartenfächer, für Format DIN A4 Kristall Ideal um Visitenkarten zu schützen. Mit 10 Stellen, für 20 Visitenkarten pro Hülle. Glatte Oberfläche, höchste Transparenz Format et poids : longueur 310 MM largeur 235 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 450.0 MM Gewicht : 1715.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
110µ
Ablageformat:
100x55
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 5,32*
14 Tage
46
1
pro Paket
€ 12,00*
ab € 31,99*
€ 44,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,57*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,16*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,58*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.