Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-54699E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54699E
EAN/GTIN:
     3130630546993
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Festes Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Geeignet für intensive Verwendung. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Zum Top Preis! Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 280 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Büro
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,70*
€ 57,953
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,03*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,16005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,75*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,00*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.