Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     C2424-54696E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54696E
EAN/GTIN:
     3130630546962
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Gelb Format et poids : longueur 320 MM largeur 258 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 120 G Format et poids Paket : longueur 440.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Gelb
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp gelb, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86005*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 1,79067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,4201*
€ 42,14992
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,03005*
€ 40,49576
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,0801*
€ 39,36532
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,86005*
€ 31,96346
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,06*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,07005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,53*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,88*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,67*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.