Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 54254E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54254E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54254E Ringmappe A4 Violett
Artikel-Nr.:
     C2424-54254E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54254E
EAN/GTIN:
     3130630542544
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Violett Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Ringbuch mit kleinem Rücken - zur einfache Verwendung, ähnlich wie einen Heft A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 90 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 930.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
15
Farbe:
Violett
Stärke Deckel:
450µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 manila, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 28,90*
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.