Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für Format DIN A4 Violett


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett
Artikel-Nr.:
     C2424-54197SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54197SE
EAN/GTIN:
     3130630541974
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für Format DIN A4 Violett Aus flexiblem, widerstandsfähigen PP für eine intensive Nutzung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 258 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 360.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
15
Farbe:
Violett
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,5172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,68*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,19005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,71*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,24*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.