Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe avec élastiques IDERAMA - A3 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 25729E Aktenordner Karton Mehrfarbig A3 (297x420)
Exacompta 25729E Aktenordner Karton Mehrfarbig A3 (297x420)
Artikel-Nr.:
     C2424-25729E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25729E
EAN/GTIN:
     3130630257295
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Zeichenmappe avec élastiques IDERAMA - A3 Farben sortiert Aus festem Karton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit nd das zu einem optimalen Preisverhältnis. Die Zeichenmappe Iderama ist mit hochwertigem beschichtetem Papier hergstellt und bietet eine höhe Widerständsfähigkeit gegen regelmäßige Handhabung und Feuchtigkeit. Die Gummizüge ermöglichen einen optimalen Halt der Zeichnungen, Skizzen, usw. Das FSC-zertifierte Zeichenpapier ist umweltfreundlich. Format et poids : longueur 450 MM largeur 320 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 411 G Format et poids Karton : longueur 475.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 32.0 MM Gewicht : 2212.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Carton recouvert papier pelliculé
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
A3 (297x420)
Kollektion:
Iderama®
Weitere Suchbegriffe: exacompta zeichenmappe a3, zeichen mappe, zeichenmappe a3, Büroartikel, Zeichenmappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
25629E
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.