Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PREM'TOUCH aus PP mit 2 Ringen, Rücken 50mm, DIN A4 Überbreite Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 53143E, : presenté de coté
produit : 53143E, : presenté de coté
produit : 53143E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53143E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53143E
EAN/GTIN:
     3130630531432
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PREM'TOUCH aus PP mit 2 Ringen, Rücken 50mm, DIN A4 Überbreite Grün Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, auch verwendbar für Dokumentenhüllen und Register im Format DIN A4 Maxi. Mit Griffloch Format et poids : longueur 320 MM largeur 300 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 492 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 343.0 MM Gewicht : 5300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
Mecanique (Nom.)
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Prem'Touch
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,10*
€ 31,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Box
ab 4 Boxen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Box
ab 6 Boxen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53356E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53342E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53304E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53352E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53354E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53353E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53374E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53347E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53349E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53343E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53359E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53344E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53345E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53341E
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.