Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch 4-Ringe Iderama PP 30mm 0,7mm für A4 Maxi Hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51872E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51872E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51872E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51872E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51872E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     C2424-51872E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51872E
EAN/GTIN:
     3130630518723
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch 4-Ringe Iderama PP 30mm 0,7mm für A4 Maxi Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 427 G Format et poids Karton : longueur 305.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 2560.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Hellblau
Stärke Deckel:
2,2 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 4 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,05004*
€ 53,60955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,39002*
€ 51,63412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,20004*
€ 50,21805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,78002*
€ 48,52822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,93002*
€ 45,13672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,54004*
€ 38,72265
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,68*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,19005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,71*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,24*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.