Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem PP 1000µ mit 4 Ringen 20mm, Rücken 30mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51290E, : presenté de coté
produit : 51290E, : presenté de coté
produit : 51290E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51290E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51290E
EAN/GTIN:
     3130630512905
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem PP 1000µ mit 4 Ringen 20mm, Rücken 30mm, blickdicht, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Mit Rückenetikett für eine leichte Kennzeichnung und Zuordnung. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 280 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 1800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
20
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Büro
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27005*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 2,88467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,14005*
€ 70,37666
pro Box
ab 4 Boxen
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Box
ab 5 Boxen
€ 55,9701*
€ 66,60442
pro Box
ab 6 Boxen
€ 55,5801*
€ 66,14032
pro Box
ab 8 Boxen
€ 55,39005*
€ 65,91416
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,6601*
€ 63,85552
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,7601*
€ 59,21452
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 43,27005*
€ 51,49136
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,99*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,27*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,35*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,21*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.