Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 800µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51177E, : presenté de coté
produit : 51177E, : presenté de coté
produit : 51177E, : presenté de coté
produit : 51177E, : presenté de coté
produit : 51177E, : presenté de coté
produit : 51177E, : presenté de coté
produit : 51177E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-51177E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51177E
EAN/GTIN:
     3130630511779
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 800µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert Weicher Deckel, gerillt und lichtdurchlässig, peppige Farben in hellen Tönen, Premium-Qualität, hergestellt in Europa. Festes, robustes Material, das speziell entwickelt wurde, um Stößen und anderen Umwelteinflüssen standzuhalten. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 157 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 300.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 4710.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Linicolor
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,3401*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 30 Stück (ab € 2,94467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 116,9502*
€ 139,17074
pro Box
ab 2 Boxen
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Box
ab 5 Boxen
€ 108,9501*
€ 129,65062
pro Box
ab 10 Boxen
€ 100,95*
€ 120,1305
pro Box
ab 500 Boxen
€ 88,3401*
€ 105,12472
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,85*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,27*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,46*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,73*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.