Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Chromaline, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51173E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 51173E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 51173E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 51173E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 51173E Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     C2424-51173E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51173E
EAN/GTIN:
     3130630511731
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Chromaline, für Format DIN A4 Grün Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 258 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 360.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp grün, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,84*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,34005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,55*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,08*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.