| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-50109E Herst.-Nr.: 50109E EAN/GTIN: 3130630501091 |
| |
|
| | |
| Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Gelb Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu bedrucken und leichte Zuordnung des Inhalts. Dünner Karton, aus Recycling-Material, Blauer Engel-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 51 MM Gewicht : 1700 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 7125.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Gelb | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, exacompta gelb fächermappe, faltmappe, faltmappe pappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |