Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmappe Clip Design aus PP Color, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 47600E, : presenté de face
produit : 47600E, : presenté de face
produit : 47600E, : presenté de face
produit : 47600E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-47600E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47600E
EAN/GTIN:
     3130630476009
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemmappe Clip Design aus PP Color, für Format DIN A4 Farben sortiert Präsentationsmappe mit sehr stabilem Clip. Der bewegbare Clip ermöglicht ein vollständiges Aufklappen des Deckels. Für alle Ihrer ungelochten und gelochten Unterlagen. Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 55 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 28.0 MM Gewicht : 365.0 G Format et poids Karton : longueur 240.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2055.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemm-mappe a4 pp, clip hefter, clip-hefter set, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,50*
€ 26,775
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
38702E
ab € 11,76*
Zubehör
Exacompta
38701E
ab € 11,73*
Zubehör
Exacompta
47700E
ab € 0,91*
Zubehör
k.A.
47611E
ab € 23,04*
Zubehör
k.A.
47610E
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.