Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus Manila Karton 225g mit 6 Positionen Nature Future, 17x22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 406E, : presenté de face
produit : 406E, : presenté de face
produit : 406E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-406E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     406E
EAN/GTIN:
     3130630004066
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus Manila Karton 225g mit 6 Positionen Nature Future, 17x22cm Format et poids : longueur 220 MM largeur 170 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 205.0 MM hauteur : 95.0 MM Gewicht : 2125.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
220x170
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,18*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.