| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-370207B Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 370207B EAN/GTIN: 4010903702075 |
| |
|
| | |
| Exaflex Premium Hängehefter 1 Abheftv. Rechtsheftung Blau Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechtsheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. Metalldeckleiste. Große dehnbare Tasche zur Aufnahme von losem Schriftgut Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten/Suchgebieten/Wiedervorlageterminen Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung. Organisationsstreifen, Schiebesignale und Hängeschienen bitte separat b estellen. Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |