| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-353103B Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 353103B EAN/GTIN: 4010903531033 |
| |
|
| | |
| Pendelhefter 1 Abheftvorrichtung Rot Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. M etalldeckleiste. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |