Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8701680 Herst.-Nr.: 337000E EAN/GTIN: 3288583370001 |
| |
|
| | |
| 10x6er Packung Aktenmappen Hängeregistraturen aus festem Karton SUPER 250, 24x32cm für Format DIN A4 Farben sortiert Eine perfekte Sortierung Ihrer Unterlagen dank der Organisation mit Taben Idela zur Ablage in Schubladen. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert, Clairefontaine-Papier. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 1935 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 215.0 MM Gewicht : 9675.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Karton | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Farben sortiert | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Super |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, dokumentenmappe a4 karton, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,21* | € 48,33* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 12,00* | ab € 39,10* | € 52,92* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 59,70* | € 79,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|