Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x6er Packung Aktenmappen Hängeregistraturen aus festem Karton SUPER 250, 24x32cm für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 337000E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 337000E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2424-337000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     337000E
EAN/GTIN:
     3288583370001
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
10x6er Packung Aktenmappen Hängeregistraturen aus festem Karton SUPER 250, 24x32cm für Format DIN A4 Farben sortiert Eine perfekte Sortierung Ihrer Unterlagen dank der Organisation mit Taben Idela zur Ablage in Schubladen. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert, Clairefontaine-Papier. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 1935 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 215.0 MM Gewicht : 9675.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Super
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,11*
€ 48,56*
Lager 2424
208
€ 12,00*
ab € 39,05*
€ 53,05*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.