Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Manila-Karton 225g mit verstärkten Taben 6-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 2206E, : presenté de face
produit : 2206E, : presenté de face
produit : 2206E, : image d'ambiance
produit : 2206E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-2206E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2206E
EAN/GTIN:
     3130630022060
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register Manila-Karton 225g mit verstärkten Taben 6-teilig Verstärkte plastifizierte Taben, ideal bei intensiver Benutzung. Mit Indexseite zum Ausdrucken zum einfachen Identifizieren des Inhalts. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 105 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 2755.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,87*
€ 48,6353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,09*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,24*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,24*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.