Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 1.8 PH 00 x 44 mm, 05135270001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135270001
851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135270001
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 1.8 PH 00 x 44 mm, 05135270001
Artikel-Nr.:
     245-WERA05135270001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135270001
EAN/GTIN:
     4013288112729
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135270001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart; Gr. 0: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard); PH 00 und PH 1: optimiert für japanische PH-Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 00
Klingenlänge:
44 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,28*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,24*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135272001
ab € 3,61*
Ähnlich
Wera
05135273001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05135271001
ab € 4,07*
Ähnlich
Wera
05135274001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera
05135275001
ab € 6,42*
Ähnlich
Wera
05135276001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05135277001
ab € 3,60*
Ähnlich
Wera
05135278001
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.