Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 3.0 PH 1 x 64 mm, 05135277001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135277001
851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135277001
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 3.0 PH 1 x 64 mm, 05135277001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135277001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135277001
EAN/GTIN:
     4013288112798
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135277001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart; Gr. 0: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard); PH 00 und PH 1: optimiert für japanische PH-Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 1
Klingenlänge:
64 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135272001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05135273001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05135270001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05135271001
ab € 4,09*
Ähnlich
Wera
05135274001
ab € 5,76*
Ähnlich
Wera
05135275001
ab € 6,39*
Ähnlich
Wera
05135276001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05135278001
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.