Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/9 C Phillips PH00 D.1,8mm L.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 851/9 C Phillips PH00 D.1,8mm L.44mm
Bit 851/9 C Phillips PH00 D.1,8mm L.44mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637861
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5135270001
EAN/GTIN:
     4013288112729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.Weitere technische Eigenschaften:· Klingendurchmesser: 1,8mm· Klingenlänge (in Zoll): 1 47/64Zoll· Klingenlänge überdreht: 20mm· Klingenlänge überdreht (in Zoll): 25/32Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 00
Länge:
44 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph00, phillips bit satz, bits ph00, Schrauberklingen, Bits, Schraubeinsatz, 8000376421
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,80*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 5,63*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,77*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,90*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135272001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera
05135273001
ab € 3,78*
Ähnlich
Wera
05135271001
ab € 4,08*
Ähnlich
Wera
05135274001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera
05135275001
ab € 6,36*
Ähnlich
Wera
05135276001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera
05135277001
ab € 3,61*
Ähnlich
Wera
05135278001
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.