Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 9-teilig, 05133355001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 - Wera Werk - 05133355001
160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 - Wera Werk - 05133355001
Wera 160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 9-teilig, 05133355001
Artikel-Nr.:
     5417B-343545
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133355001
EAN/GTIN:
     4013288160065
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 - Wera Werk - 05133355001

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher
Anwendung: Schlitz-, Phillips-, Pozidriv*)-, Kombinationsprofil Pozidriv*)/Schlitz-, Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: 9-teilig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Halterung
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PZ-Schraubendreher:
2 St
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 39,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,46*
€ 40,44*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,43*
€ 40,45*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,44*
€ 43,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05133356001
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.